1,594件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所ワッシャー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
169税込186
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
丸型シート 岩田製作所丸型シート岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1タイプMタイプ
センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ岩田製作所
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合センサオムロン:E39-R1タイプRE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
418税込460
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
308税込339
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Lフリータイプ左サイド 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ左サイド岩田製作所
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)公差D(mm)±0.15寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SJA・SJCタイプ 岩田製作所センサスタンド SJA・SJCタイプ岩田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグJ(EPDM) 岩田製作所円錐プラグJ(EPDM)岩田製作所
219税込241
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所円錐プラグB(EPDM)岩田製作所
229税込252
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)25.4寸法l1(mm)19
リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH岩田製作所
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBUH寸法F(mm)8寸法S(mm)14寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)15表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ岩田製作所
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ BP8 型 岩田製作所バンパープロ BP8 型岩田製作所
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
エアチューブブラケット サドルタイプ 岩田製作所エアチューブブラケット サドルタイプ岩田製作所
448税込493
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質真鍮岩田製作所
219税込241
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
769税込846
1パック(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
1,798税込1,978
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
8,898税込9,788
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
7,798税込8,578
1袋(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1袋(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ岩田製作所
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SWタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
839税込923
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 灰岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (20個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 黄岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (50個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (50個入) 黄岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒岩田製作所
3,390税込3,729
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
シム Cタイプ SUS (1枚入) 岩田製作所シム Cタイプ SUS (1枚入)岩田製作所
139税込153
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.5岩田製作所
499税込549
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ(中空) 岩田製作所円錐プラグ(中空)岩田製作所(1件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ(リブ・ツマミ付) 岩田製作所キャップ(リブ・ツマミ付)岩田製作所
409税込450
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
マスキングシール(角/目印付) 岩田製作所マスキングシール(角/目印付)岩田製作所
78税込86
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質[フィルム]ポリエステル,[糊]シリコン糊耐熱温度(℃)220
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
円錐プラグ(小径用) 岩田製作所円錐プラグ(小径用)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷