「26L」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン
耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング
視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本
長さ(m)1
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
材質ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)11.1
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプL旋回タイプ
取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)
取付ピッチ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1846
長さ(m)26
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2158
長さ(m)26
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
材質EPDM
幅(mm)15.5
高さ(mm)9.1
穴サイズ(mm)5.1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)5.6
穴サイズ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)15.9
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)9.1
粘着性強力
穴サイズ(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)12.7
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7(上辺:16.2)
高さ(mm)9.4
穴サイズ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
対応板厚(mm)1.6
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
タイプTF-LXタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ