カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- SMT(南海精工所)(11)
- NSK(日本精工)(10)
- NACHI(不二越)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- KMT(4)
- エスコ(1)
- KSK(仲井軸受製作所)(1)
- ホンダ(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- メイキコウ(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- アークランズ(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「6003ZZ」の検索結果

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(シャフト用)
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応