カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(6)
- ホンダ(721)
- トヨタ(258)
- 三菱ふそう(253)
- ニッサン(165)
- MAZDA(マツダ)(111)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ミツビシ(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- 日野自動車(84)
- スズキ(78)
- Kawasaki(78)
- NTN(エヌティーエヌ)(72)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- NSK(日本精工)(46)
- SMC(45)
- KITO(キトー)(39)
- 新ダイワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「6205」の検索結果
特価

ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (10枚入)T0.5
岩田製作所¥3,998税込¥4,3981袋(10枚)当日出荷ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します材質SUS304(ステンレス)質量(g)36外径D(Φmm)62内径d(Φmm)52板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(シャフト用)
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.5
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (1枚入)T0.5
岩田製作所¥179税込¥1971枚翌々日出荷から6日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用)
岩田製作所(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
シムリング ラミネートタイプ
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット ステンレス
岩田製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4種類×10枚)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用シムリング
岩田製作所(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。材質ステンレス
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応