材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別スリット
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5
ねじの呼びM10
タイプ丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理鉄(SGD3)/黒染め
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
種別スリット
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
寸法L(mm)17.5
寸法A(mm)10
寸法S(mm)12
寸法D(Φmm)3
寸法W(mm)1
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質アルミ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード