カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- azbil(旧:山武)(3)
- BEST(ベスト)[金物](9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(5)
- KITZ(キッツ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- SK11(4)
- エスコ(2)
- スパイラックス・サーコ(4)
- ヨシタケ(3)
- 井口機工製作所(2)
- 井筒製作所(4)
- 大和バルブ(6)
- 巴バルブ(5)
- 日本バルカー(3)
- 東洋バルヴ(56)
- 桑名金属工業(83)
- 第一機材(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「scs-10」の検索結果
特価

スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥868税込¥9551個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS316L
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥819税込¥9011個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
セットカラー
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に取付可能です。
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セットカラー
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー
岩田製作所¥859~税込¥945~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
セットカラー
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面のねじ穴を利用してブラケットなどを取付可能です。
セットカラー
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。側面取付穴付のため、ブラケットなどの取り付けができます。
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応