カテゴリ
- 機構部品(56)
- 制御機器(42)
- メカニカル部品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(858)
- エスコ(299)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
- SMC(158)
- TRUSCO(135)
- 水本機械製作所(100)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(57)
- ラクテム(55)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- ジョー・プリンス竹下(45)
- OHSATO(大里)(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- アズワン(39)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- PISCO(ピスコ)(38)
- AIOULE(ふじわら)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
「sus304 m5」の検索結果

スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥368~税込¥405~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 SUS304
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビXYジョイント
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PB
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
センサブラケット クサビ取付ベースC
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応