- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- sus304 cspのおすすめ人気ランキング
sus304 cspのおすすめ人気ランキング
2026/11/18更新118件の「sus304 csp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus304-csp 板」、「アルミホイル金色」、「ステンレスバネ鋼」などの商品も取り扱っております。
- 材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
- 材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
- 一般的なステンレス鋼。 磁性あり。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
- アズワン
金属箔
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00% - 【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
- 【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
- 加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)タイプ平板粘着剤なし
- アズワン
金属箔
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04% - TRUSCO
ポータブルストッパー万能型
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×1091個¥9,998税込¥10,998当日出荷 - SUS(エスユーエス)
コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×11個¥693税込¥762当日出荷 - SUS(エスユーエス)
コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF1個¥799税込¥879当日出荷 - アズワン
金属箔
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn - 適合300kg用トラスコ品番457-7175適合機種PLA300、PLA300-DXRoHS指令(10物質対応)対応1個¥9,998税込¥10,998当日出荷
- ケニス
金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。 - SUS(エスユーエス)
コロコンストッパ(P37用)
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×11個¥699税込¥769当日出荷 - TRUSCO
専用ホイールストッパー
支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)1571個¥689税込¥758当日出荷