絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニセイキのロゴ

ユニセイキ

昭和33年創業以来、精密測定工具のメーカーとして、お客様から高い信頼をいただいております。
産業の発展により、より高品質、より高精度な製品が要求される現代に、ユニの定盤と測定工具は高い技術力で厳しい検査基準を設け製造しています。

会社情報
会社名株式会社ユニセイキ
設立1970/05/02
所在地〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中2-3-12
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

    ユニセイキ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
  • ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
  • パラレルブロック 15x30x150mm ユニセイキ

    パラレルブロック 15x30x150mm

    ユニセイキ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1113厚さ(mm)15長さL(mm)150高さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm

    ユニセイキ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
  • レベリングブロック A型 A-1 ユニセイキ

    レベリングブロック A型 A-1

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7968材質鋳鉄幅(mm)120質量(kg)3許容荷重(kg)700高さ(mm)65揚程(mm)5
  • 丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 100mm

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1613質量(kg)1直径(Φmm)100高さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック丸テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック丸テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • フランジスコヤー ユニセイキ

    フランジスコヤー

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番165-5833形状フランジ型幅(mm)38厚さ(mm)6寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(平型)

    ユニセイキ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
  • フランジスコヤ ユニセイキ

    フランジスコヤ

    ユニセイキ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1381
  • A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    279,800税込307,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
  • 石定盤(1級仕上) ユニセイキ

    石定盤(1級仕上)

    ユニセイキ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
  • 石定盤(0級仕上) ユニセイキ

    石定盤(0級仕上)

    ユニセイキ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
  • 平型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1330
  • ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
  • セラミックダイヤルスタンドUDA-100 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUDA-100

    ユニセイキ
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • セラミックダイヤルスタンドUD-150 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUD-150

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • 平型ストレートエッヂ B級 750mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 750mm

    ユニセイキ
    34,980税込38,478
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1027幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ B級 600mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 600mm

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μm熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ B級 500mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 500mm

    ユニセイキ
    18,980税込20,878
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ B級 300mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 300mm

    ユニセイキ
    9,098税込10,008
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1023幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ B級 200mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 200mm

    ユニセイキ
    7,498税込8,248
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1020幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ B級 2000mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 2000mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μm