360°記録1カメラドライブレコーダー marumieユピテル当日出荷
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。
前方・左右・車内の撮影ができる。
進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。
microSDカードの定期フォーマット不要。
全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)質量(g)約130(microSDカード含む)取付方式一体型電源(V)DC12(5V入力)消費電力(W)7.5記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×4記録媒体microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上)解像度最大340万画素保証期間3年(microSDカードを除く)画面サイズ2.4インチ フルカラー画素数500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)画角水平360°、垂直240°動作温度範囲(℃)-10~+60