カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- EPOCA
- モノタロウ(1)
- SMC(8)
- CKD(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- 油研工業(1)
- 吉年(1)
「smc an103-01」の検索結果

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON
EPOCA(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途清掃作業用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9169材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823