絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ILLUMIGLO

ILLUMIGLOのページです。ILLUMIGLOは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ライトスティック 6インチ ILLUMIGLOI ライトスティック 6インチILLUMIGLO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。ハイライトなので通常より強い光を出します。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。ハイオレンジ仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠トラスコ品番818-5695材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)31連続使用時間0.08時間連続使用時間(時間)0.082018年トラスコ掲載ページ6 1354
ライトスティック 6インチ ILLUMIGLOライトスティック 6インチILLUMIGLO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)310連続使用時間(時間)0.52018年トラスコ掲載ページ6 1354
I ライトスティック 7.5インチ ILLUMIGLOI ライトスティック 7.5インチILLUMIGLO
869税込956
1セット(12本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)190.5質量(g)640連続使用時間(時間)52018年トラスコ掲載ページ6 1354
ライトスティック ILLUMIGLOライトスティックILLUMIGLO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)3102018年トラスコ掲載ページ6 1354
ライトスティック 4インチ ILLUMIGLOライトスティック 4インチILLUMIGLO
10,980税込12,078
1セット(100本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)101.6質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 1353
ライトスティック 7.5インチ ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチILLUMIGLO
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素2018年トラスコ掲載ページ6 1354
ライトスティック 1.5インチ ILLUMIGLOライトスティック 1.5インチILLUMIGLO
2,798税込3,078
1セット(50本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)38.12018年トラスコ掲載ページ6 1353