TAURUS4日以内出荷
柄も心も折れにくい。360°トレーニング歯ブラシ。回らない全周360°の歯ブラシが歯垢をしっかり除去します。糸径0.06mmの超極細毛と極小ヘッドが奥まで届く。誤って噛んでも歯ブラシの柄や飼い主様の心が折れにくい設計。一本に20,000本以上の超高密度極細毛を全方向に移植し。手にフィットする六角形グリップで初心者にも使いやすい。保管に便利なお名前シール付き。
使用方法・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。寸法(mm)12×12×156、単:110×110×160、C:350×340×179質量(g)単:275、C:2,700保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度入数9ヶ