98件中 81~98件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2軸バイス SHT

    2軸バイス

    SHT
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
    用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
  • ラージVパッド SHT

    ラージVパッド

    SHT
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    平板同士を固定可能なマグネット付きVパッドです。
    用途Vパッドは可動式です。
  • パワーベースアースマグネット SHT

    パワーベースアースマグネット

    SHT
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
    使用率(%)60
  • マグレベル ON/OFFスイッチ付 SHT

    マグレベル ON/OFFスイッチ付

    SHT
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
    用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30
  • マグレベル SHT

    マグレベル

    SHT
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。
    寸法(mm)180×32×25質量(kg)0.2角度(°)0/45/90
  • シートメタルマグネット 交換用ゴムパッド SHT

    シートメタルマグネット 交換用ゴムパッド

    SHT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    MCB802の交換用ゴムパッドです。
  • シートメタルマグネット SHT

    シートメタルマグネット

    SHT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
    用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
  • マグネットVパッド SHT

    マグネットVパッド

    SHT
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
    用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
  • コーナーマグネット SHT

    コーナーマグネット

    SHT
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    90度コーナーに外側からワークを保持します。
    用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
  • A型マグネット SHT

    A型マグネット

    SHT
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    板状のシートメタルを支えることができます。
    用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
  • 調整式アングルマグネット SHT

    調整式アングルマグネット

    SHT
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    30度~275度 角度調整可能
    用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50
  • レバルクランプ SHT

    レバルクランプ

    SHT
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。
    質量(kg)1.7
  • EZグリップ ラチェットクランプ SHT

    EZグリップ ラチェットクランプ

    SHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    アルミ、木材や傷を避けたい素材の組立作業に最適なクランプです。
    レール(mm)19×6
  • ラチェット ユーティリティクランプ SHT

    ラチェット ユーティリティクランプ

    SHT
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
    ラチェット式クランプは作業をすばやく行え、振動・ねじれに強いクランプです。
  • ユーティリティクランプ 中軽量 SHT

    ユーティリティクランプ 中軽量

    SHT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
  • ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付 SHT

    ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付

    SHT
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
    アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
  • ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付 SHT

    ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付

    SHT
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
    アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
  • ユーティリティクランプ 強力型 SHT

    ユーティリティクランプ 強力型

    SHT
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
    アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19