特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
220件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)MCナイロン 材質(枠)ステンレス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等 材質(車輪)PPナイロン
1セット(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等 タイプ丸型 材質(車輪)鉄ベアリング入 芯棒6mm鉄
1セット(12個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)33 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入 耐荷重(kg)40(2ヶ当り) 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
1セット(12個)
4,798 税込5,278
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。 材質(車輪)SUS304(ベアリング入) 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等 タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 サイズ33型 材質(車輪)POM車 耐荷重(kg)15(2ヶ当り) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mmSUS304 内枠1.0mm厚SUS304 車高調整ねじ5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。 トラスコ品番849-6431 材質枠:SUS304、車輪:SUS303 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)54 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチ(mm)85 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)110 取付座B(mm)17
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヨコヅナ調整戸車
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷

1個
389 税込428
翌日出荷

ヨコヅナ調整戸車
鉄枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
1個
389 税込428
翌日出荷

ヨコヅナV戸車
戸車14型調整式・ベアリング入。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R) 車径(mm)33
1個
669 税込736
翌日出荷

ヨコヅナ戸車
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。 トラスコ品番849-6422 材質枠:SUS304、車輪:MC901 形状V型 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)11 溝深さ(mm)5 取付高H(mm)54 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチ(mm)85 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)110 取付ピッチX(mm)85 取付座B(mm)17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639 アズワン品番67-2240-45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング タイプ 取付ねじM3 サイズ(mm)19 自重(g)16.5
1個
539 税込593
3日以内出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。
付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3) 材質アルミ(t1) 寸法L(mm)1800
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用下部レール専用ストッパー部品のみです。
材質真鍮 穴径(Φmm)3.5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。
材質鉄(SPCC) 穴径(Φmm)3.5
1袋(2個)
819 税込901
4日以内出荷

摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型 分類枠付 材質(軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)266 寸法B(mm)33 寸法C(mm)44 寸法D(mm)50 寸法E(mm)58 寸法F(mm)19 寸法G(mm)11 寸法H(mm)25 寸法I(mm)14.4 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)5(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(8mm) 材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り 自重(g)255 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 タイプ丸型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
長さ(mm)1800(ラフカット) 材質真鍮 付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個) 寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5 ゴールド
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型 サイズ(mm)50 材質(枠)ステンレス枠 寸法A(mm)140 寸法B(mm)120 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)19.5 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)25 寸法G(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)14 寸法K(mm)6 寸法M(mm)7 寸法N1(mm)21 寸法N2(mm)11 寸法O1/O2(mm)78.5/46.5 寸法S1(mm)52 寸法S2(mm)40 板厚・材質SUS304(t2) 材質(軸)SUS303(8mm) 材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入) 自重(g)140 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種門扉、重量扉 タイプトロ車型 付属品シャフト・E型止め輪付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種門扉、重量扉 タイプH型 付属品シャフト・E型止め輪付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種門扉、重量扉 タイプV型 付属品シャフト・E型止め輪付 寸法h(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種門扉、重量扉 タイプ平型 付属品シャフト・E型止め輪付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプH型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプV型 ステンレス枠 寸法I(mm)6 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉 タイプトロ車型 付属品ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)14 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)