カテゴリ

  • 建築金物(36)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • JRC(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • 岩田製作所(15)
  • イマオコーポレーション(13)
  • SMT(南海精工所)(12)
  • KITO(キトー)(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • バンドー化学(4)
  • 富士電機(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 岡本工機(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6204 zz」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車平型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナ

    HプーリーN型 ステンレス車

    ヨコヅナ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
    用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    43,980税込48,378
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
  • ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    22,980税込25,278
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    69,980税込76,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 平型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    26,980税込29,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナ

    S45C重量戸車(トロ車型)

    ヨコヅナ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    48,980税込53,878
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナ

    HプーリーN型 MCナイロン車

    ヨコヅナ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
    用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    63,980税込70,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    23,980税込26,378
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
    用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
  • S45C重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    68,980税込75,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
    用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    24,980税込27,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
建具金物カテゴリ