カテゴリ
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- DAIYA
- ボン・ボネール(1)

bonbone ワーキングアシストLB
DAIYA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。 正しい持ち上げ姿勢をサポートします。 3ステップで簡単に装着できます。 サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン色ブラックふくらはぎ周り(cm)45~65
bonbone アイスベスト
DAIYA¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。トラスコ品番127-7005セット内容1個入り、アイシングセル3個付き厚さ(mm)30材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム質量(g)703縦(mm)420横(mm)870
アイシングセル
DAIYA¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。トラスコ品番127-7001セット内容1個入り厚さ(mm)25質量(g)206縦(mm)200横(mm)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら