絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Drager

Dragerのページです。Dragerは、安全保護具・作業服・安全靴、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単成分ガス検知警報器”パック6000” Drager単成分ガス検知警報器”パック6000”Drager
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
Alcotest モバイルプリンタ(ブラック) DragerAlcotest モバイルプリンタ(ブラック)Drager
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
用途アルコール検知器アルコールチェック付属品プリンターロール紙1ロールトラスコ品番346-3414幅(mm)240高さ(mm)80品名モバイルプリンタ(ブラック)奥行(mm)160電源単3アルカリ乾電池×4本
Alcotest データダウンロード専用ソフト DragerAlcotest データダウンロード専用ソフトDrager
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。
用途アルコール検知器アルコールチェックトラスコ品番346-3416幅(mm)130高さ(mm)130品名データダウンロード専用ソフト
多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager多成分ガス検知警報器”イグザム5000”Drager
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager単成分ガス検知警報器”パック8000”Drager
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
単成分ガス検知警報器”パック6500” Drager単成分ガス検知警報器”パック6500”Drager
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
避難用フード”パラート5530” Drager避難用フード”パラート5530”Drager
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
火災時に発生する各種有毒ガス、粉塵から15分以上呼吸、眼を保護します。開封、取り出し、装着の3ステップで避難準備完了です。ボンベを用いないため備蓄用として管理が容易です。
付属品ハードケーストラスコ品番855-9252材質ポリアミド6.6(ポリウレタンコーティング)寸法(mm)241×143×107使用時間(分)15
フローチェック DragerフローチェックDrager
126,680税込139,348
1セット
4日以内出荷
きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
避難用フード PARAT Drager避難用フード PARATDrager
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
消防・工業用途向けの避難用フード「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。
用途工業用毒性ガス蒸気粉塵火災時に発生する毒性ガス幅(mm)249高さ(mm)115奥行(mm)156
一眼型保護メガネ X-pect Drager一眼型保護メガネ X-pectDrager
7,998税込8,798
1パック(10個)ほか
当日出荷
レンズ色クリア