絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NIS

NISのページです。NISは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型) NIS亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)NIS
56,980税込62,678
1缶
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ジンクプラスネオS 5kg NISジンクプラスネオS 5kgNIS
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番581-9031材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤シルバーグレータイプハケ塗り容量(kg)5容器仕様塗料缶使用環境気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性