双信電機

双信電機のページです。双信電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルター(EMC用) 双信電機ノイズフィルター(EMC用)双信電機
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
定格電圧(V)250質量(g)150使用温度範囲(℃)-25~+55漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz)安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085)RoHS指令(10物質対応)対応