カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- TRI.ENG
- DNライティング(6)
- FortLee(フォートリー)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ブライトライト(1)
- プリンス電機(2)
- ホンダ(10)
- ミツビシ(1)
- 東京メタル(1)
- 東芝(2)
- 東芝ライテック(4)
「flr36」の検索結果

40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥6,498税込¥7,1481台当日出荷高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!質量(g)290タイプ省エネ規格40W1灯2灯用電圧(V)100~240消費電力(W)50・40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36エコロジー商品省エネ