GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)のページです。GLOBAL(日本グローバル照明)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
広配光LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
密閉型器具対応 耐震構造LEDGLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60
冷凍LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)4日以内出荷
仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
冷凍LED電球【電球色】GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
80W相当LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
80W相当の明るさで、100V/200Vに対応しています。口金E26電球タイプのLEDランプなので、灯具の交換なしにそのままLEDに取替られます。※密閉器具または密閉に近い器具での使用はできません
質量(g)40定格電圧(V)100/200定格寿命(時間)20000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65直径×高さ(mm)60×107調光の可否非対応
万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
安価版広配光LEDランプ E26GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100V/200Vに対応する電球型LEDランプです。E26口金の灯具がそのまま使用できますので、簡単にLEDに取替可能です。IP65防塵防水仕様で屋外での使用も可能です。
質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200兼用角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)20000防塵防水性能IP65光色昼光色(6400K)直径×高さ(mm)60×121演色指数(Ra)>80
LED電球1220lm 6500KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なし
LEDクリップライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)366消費電力(W)5定格電圧(V)100 (50/60Hz)全光束(Lm)450定格寿命(時間)30000寸法(高さH×幅W)(mm)450×40光色昼光色(6400K)演色指数(Ra)Ra80
Welcomeフィラメント電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
4灯可変作業ランプGLOBAL(日本グローバル照明)4日以内出荷
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる1翼灯で1560lmの明るさ室内作業や軽作業用照明に最適AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバルーンライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
レインボー電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なし
シャンパン電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
(電源無)両面発光蓄光付きLEDロープライトGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
必要な長さに組み合わせて使える、取扱の簡単なLEDロープライトです。消灯後の道しるべになる蓄光機能付き。IP65防水性能、断線に強い構造を採用しており現場作業用照明として便利にご使用いただけます。※本商品はロープライトのみの販売でご使用には別途整流器が必要です。
高天井用LEDランプ E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
大型トンネル工事用作業灯のご提案内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(電球色)100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(昼光色)「FLDT10-D」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
仮設現場向け大型LEDの昼光色「FLDA40-N」「FLDA45-N」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ119×275質量(g)370消費電力(W)40定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)6200定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧80
広配光電球LED E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応広い配光タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
電源内蔵作業用大型LEDランプGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE26口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)245備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E26定格消費電力(W)38全光束(Lm)5500光色昼光色(6300K)直径×高さ(mm)88×243
電源内蔵作業用大型LEDランプGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243
防塵防水トンネル工事用作業灯GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
電源内蔵で軽量、取付や撤去も簡単な作業灯です。防塵防水等級IP65で工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉器具または密閉に近い器具には非対応です。
質量(g)980消費電力(W)65定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)10000定格寿命(時間)15000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)165×249演色指数(Ra)≧84
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
フィラメントLED「AKANE」2100KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なし
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なし
フィラメントLED「Asabiyori」2700KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
花火フィラメントLED「HANABI]GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84