カテゴリ

  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎電気(58)
  • コガネイ(9)
  • 日動工業(9)
  • エスコ(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • スワン電器(2)
  • 富士倉(2)
  • ELI Lamp(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 矢田電気(1)
  • セフティー電気用品(1)
  • APSジャパン(1)
  • AKALOOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 led 200v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仮設現場向け大型LEDの昼光色「FLDA40-N」「FLDA45-N」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ119×275質量(g)370消費電力(W)40定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)6200定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧80
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)電源内蔵作業用大型LEDランプGLOBAL(日本グローバル照明)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243
防塵防水トンネル工事用作業灯 GLOBAL(日本グローバル照明)防塵防水トンネル工事用作業灯GLOBAL(日本グローバル照明)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
電源内蔵で軽量、取付や撤去も簡単な作業灯です。防塵防水等級IP65で工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉器具または密閉に近い器具には非対応です。
質量(g)980消費電力(W)65定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)10000定格寿命(時間)15000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)165×249演色指数(Ra)≧84