カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 昭電
  • モノタロウ(1)
  • SMC(126)
  • 音羽電機工業(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(5)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 岡田装飾金物(4)
  • HORIBA(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日辰電機製作所(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-d1s10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル用SPD 昭電同軸ケーブル用SPD昭電
13,980税込15,378
1個
欠品中
同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kAコネクタ形状F形外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27最大電力(許容)DC30V電圧防護レベル(V)800以下耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kAインピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)0.5以下放電開始電圧(V)DC90±20%周波数帯域(GHz)DC~2.2VSWR1.3以下
LAN用SPD 本体のみ 昭電LAN用SPD 本体のみ昭電
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。適合規格JIS C 5381-21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA再生紙使用マーク適合
LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み 昭電LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み昭電
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
電話回線用避雷器 昭電電話回線用避雷器昭電
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD電話回線や各種通信回線に対応高密度配線システムへのプラグインモジュール故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL表示故障表示:有り周波数帯域(MHz)伝送:DC~10使用環境温度(℃)-20~+60取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付定格電流(mA)130過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.36MB)耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる挿入損失(dB)1.5以下最大連続使用電圧(V)DC170
LAN(屋外)用SPD 本体のみ 昭電LAN(屋外)用SPD 本体のみ昭電
86,980税込95,678
1台
9日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)約521定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ