カテゴリ

  • 手袋(12)
  • 作業服(9)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • superior glove(スーペリア)
  • おたふく手袋(625)
  • BMW(255)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(253)
  • 富士グローブ(248)
  • ミタニコーポレーション(144)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(142)
  • 三菱ふそう(58)
  • ミツビシ(53)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(52)
  • ヒメジグローブ(47)
  • コミネ(40)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(39)
  • PUMA GLOVE(29)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(25)
  • NICHIEI(日栄産業)(24)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • EYE-GLOVE(18)
  • トヨタ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glove」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋superior glove(スーペリア)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
欠品中
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋superior glove(スーペリア)
5,398税込5,938
1双
当日出荷から4日以内出荷
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバ superior glove(スーペリア)Kermel 耐熱 難燃性 バラクラバsuperior glove(スーペリア)
4,998税込5,498
1着
欠品中
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維サイズフリー機能耐熱・難燃性
ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1双
当日出荷から4日以内出荷
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒材質(掌側)ヤギ表革仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質(甲)ヤギ表革材質【手首】ヤギ表革機能防寒入数(双)1材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1双
欠品中
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋superior glove(スーペリア)
4,298税込4,728
1双
当日出荷から4日以内出荷
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質【手首】ヤギ表革入数(双)1機能耐切創材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)材質(甲)ヤギ表革材質(掌側)ヤギ表革
ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋superior glove(スーペリア)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト入数(双)1機能防寒、防水、防油、防汚材質(甲)ヤギ表革材質(掌側)ヤギ表革材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイター superior glove(スーペリア)Kermel 耐熱 難燃性 ネックゲイターsuperior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
欠品中
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。 Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。 NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業材質難燃性Kermel合成繊維グレーサイズフリー
ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア)ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブsuperior glove(スーペリア)
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性入数(双)1袖口仕様マジックタイプ材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材アテ有無アテ付き材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
5,498税込6,048
1双
当日出荷
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
涼感耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクターsuperior glove(スーペリア)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンドグレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋superior glove(スーペリア)
7,998税込8,798
1双
4日以内出荷
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし入数(双)1機能防振・耐衝撃
立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋superior glove(スーペリア)
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
高視認性 耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア)高視認性 耐切創アームプロテクターsuperior glove(スーペリア)
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創
涼感耐切創アームプロテクター 上腕滑り止めバンド 合成繊維ニット グレー色 superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクター 上腕滑り止めバンド 合成繊維ニット グレー色superior glove(スーペリア)
2,898税込3,188
1双
4日以内出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンド材質合成繊維ニットサイズL
ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア)ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブsuperior glove(スーペリア)
3,298税込3,628
1双
4日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性入数(双)1袖口仕様マジックタイプ材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材アテ有無アテ付き材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
ヤギ革ダブルレイヤー多目的手袋 superior glove(スーペリア)ヤギ革ダブルレイヤー多目的手袋superior glove(スーペリア)
4,698税込5,168
1双
4日以内出荷
柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。甲とカフは牛革を使用。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採機能柔軟入数(双)1材質(手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし加工Oilblock(TM) 加工オレンジ
耐針手袋 superior glove(スーペリア)耐針手袋superior glove(スーペリア)
9,498税込10,448
1双
7日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業などオレンジコーティング手のひら:ラテックスゴム
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ superior glove(スーペリア)耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズsuperior glove(スーペリア)
7,898税込8,688
1双
8日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5