カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イワタツール
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: イワタツールのすべての商品

超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
SPセンター
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP
イワタツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
SPセンター90℃コート付
イワタツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
ドリル コートHS S柄 CD
イワタツール¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティング小端径(Φmm)2.5シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル コートHS S柄 BCD
イワタツール¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 60CDH
イワタツール(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
ドリル HS S柄 25SGD
イワタツール¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)25表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数25小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 20SGD
イワタツール¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)20表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数20小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 15SGD
イワタツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)15表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数15小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 10SGD
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)10表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数10小径長(Φmm)0.5
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃