絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
313件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(水平アングル型)ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形
サーモラジエターバルブ(センサ部/FH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/FH型)ヨシタケ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
タイプベローズ・壁掛けタイプ(リモートコントロール式)形式FH型使用温度範囲(℃)7~28
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式アングル形
フレキシブルジョイント YBF-2E ヨシタケフレキシブルジョイント YBF-2Eヨシタケ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
フレキシブルジョイント YBF-1E ヨシタケフレキシブルジョイント YBF-1Eヨシタケ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
端子箱(表示ランプ付) ヨシタケ端子箱(表示ランプ付)ヨシタケ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
保護等級IP03防雨形(JIS C 0920)種類表示ランプ付寸法A(mm)76寸法L(mm)80
電動3方弁 MD-35R ヨシタケ電動3方弁 MD-35Rヨシタケ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
起動や停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。 流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771タイプ3方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式切換材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続入口:JIS Rc 出口:JIS R時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
電動2方弁 MD-54 ヨシタケ電動2方弁 MD-54ヨシタケ
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
電磁弁 DP-12C ヨシタケ電磁弁 DP-12Cヨシタケ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC最低作動圧力(MPa)0
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-Nヨシタケ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-Nヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-100-Dヨシタケ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
逆止弁継手メス/ガスケット付 ヨシタケ逆止弁継手メス/ガスケット付ヨシタケ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形式直動式使用温度範囲(℃)最高60最高使用圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体バルブ減圧弁
逆止弁継手オス/ガスケット付F-65 ヨシタケ逆止弁継手オス/ガスケット付F-65ヨシタケ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
形式直動式使用温度範囲(℃)最高60最高使用圧力(MPa)1接続JIS R使用流体バルブ減圧弁
Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケY形ストレーナ SY-40Hヨシタケ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
ストレーナ SU-10S ヨシタケストレーナ SU-10Sヨシタケ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)SCS適合流体冷温水、油、その他非危険流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S ヨシタケストレーナ SU-50Sヨシタケ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1以下タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H ヨシタケストレーナ SU-50Hヨシタケ
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)2タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50 ヨシタケストレーナ SU-50ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケY形ストレーナ SY-6-Nヨシタケ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc材質(本体)CAC(NPb処理)適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.3タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケY形ストレーナ SY-24-Nヨシタケ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10 SCS13製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケY形ストレーナ SY-17ヨシタケ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
ストレーナ SU-55F ヨシタケストレーナ SU-55Fヨシタケ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.2質量(kg)0.3タイプU形寸法L(mm)60最高温度(℃)60寸法H1(mm)15材質(スクリーン)SUS網目(こし網)60メッシュ
サイトグラス(透視式) 150L-F ヨシタケサイトグラス(透視式) 150L-Fヨシタケ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
サイトグラス(フラップ式) 150F-F ヨシタケサイトグラス(フラップ式) 150F-Fヨシタケ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2ヨシタケ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(弁体)合成ゴム材質(本体)CAC質量(kg)0.8種類吸排気弁形式吸排気弁寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R適合流体水道水適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
空気抜弁 TA-6 ヨシタケ空気抜弁 TA-6ヨシタケ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)139最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-5 ヨシタケ空気抜弁 TA-5ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
サーモスタチック式エアーベント ヨシタケサーモスタチック式エアーベントヨシタケ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71材質(本体)CAC種類エアー&ガストラップ形式サーモスタチック式最高使用圧力(MPa)0.87接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)ベリリウム鋼
エアートラップ 11-LD ヨシタケエアートラップ 11-LDヨシタケ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。 小型・軽量。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
質量(kg)0.9材質(本体)SUS種類エアー&ガストラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)260寸法H(mm)184寸法A(mm)70接続JIS Rc最高使用温度(℃)260適合流体空気、その他非危険気体材質(フロート)SUS
エアートラップ LDシリーズ ヨシタケエアートラップ LDシリーズヨシタケ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30種類エアートラップ最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc(PTねじ)
エアー&ガスベント ヨシタケエアー&ガスベントヨシタケ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
水道法基準適合品。 小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼種類エアーベント形式フロート式最高温度(℃)260接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体最高使用温度(℃)260適合流体冷温水、油・その他非危険流体材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(フロート)ステンレス鋼
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-4Sヨシタケ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高使用温度(℃)150材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-4Aヨシタケ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-3Aヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5Sヨシタケ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6Sヨシタケ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS