カテゴリ
配管・水廻り設備部材
(9)
絞り込み
ブランド
ヨシタケ
ベン
(6)
IDEC(和泉電気)
(1)
イハラサイエンス
(1)
KVK
(1)
家原ライト工業
(1)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
(1)
商品レビュー
以上
(6)
以上
(6)
以上
(6)
以上
(6)
価格
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
ヨシタケ
"av31-b1"
「av31-b1」の検索結果
関連キーワード
ダンレイ 減圧弁 水道用
エアベント
エア抜き弁
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管・水廻り設備部材
(9)
ブランド:
ヨシタケ
すべて解除
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ
(9件のレビュー)
¥
5,798~
税込
¥
6,378~
1個
当日出荷
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
バリエーション一覧へ(4)
エアーベント AVシリーズ
ヨシタケ
¥
24,980
税込
¥
27,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
フロート式
最高使用圧力(MPa)
0.91
最高使用温度(℃)
93
バリエーション一覧へ(2)
空気抜弁 TA-22タイプ
ヨシタケ
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
ほか
欠品中
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
バリエーション一覧へ(10)
空気抜弁 (TA-16タイプ)
ヨシタケ
(1件のレビュー)
¥
15,980
税込
¥
17,578
1台
当日出荷
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
バリエーション一覧へ(3)
水道用減圧弁
ヨシタケ
(32件のレビュー)
¥
9,998
税込
¥
10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様
(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番
382-3041
材質
(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)
0.906
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc3/4
使用流体
冷温水
取付方向
水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)
(標準)80±6
適合流体
冷温水
材質(弁箱)
青銅
一次側圧力(kPa)
100~750
網目(ストレーナ)
60メッシュ
材質(ストレーナ)
(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
バスケットへ
水道用減圧弁
ヨシタケ
(5件のレビュー)
¥
9,698
税込
¥
10,668
1個
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)
90
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
設定圧力(kPa)
80(±6)
バスケットへ
空気抜弁 TA-3シリーズ
ヨシタケ
(2件のレビュー)
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
バリエーション一覧へ(4)
温水機器用逃し弁
ヨシタケ
(52件のレビュー)
¥
4,498
税込
¥
4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
バスケットへ
水道用減圧弁(寒冷地仕様)
ヨシタケ
¥
11,980
税込
¥
13,178
1個
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様
適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番
802-1262
質量(kg)
0.916
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
寸法L(mm)
115
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
バスケットへ
関連キーワード
ダンレイ 減圧弁 水道用
エアベント
エア抜き弁
安全弁
自動 エアー抜き弁
で検索
関連カテゴリ
バルブ