カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • ベン(2)
  • ミヤワキ(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsd-42 15a」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
ディスク式スチームトラップ ヨシタケディスク式スチームトラップヨシタケ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ逆バケット式 スチームトラップヨシタケ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
バルブカテゴリ
関連カテゴリ