2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
質量(kg)0.14 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)204 寸法A(mm)57 寸法B(mm)84 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)204
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)343 寸法A(mm)57 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)343
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ