カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • クローネ
  • SMC(201)
  • ダイヘン(41)
  • ノーリツ(22)
  • ダイヤトレンド(14)
  • エスコ(9)
  • 七星科学研究所(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • エレコム(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • TRUSCO(6)
  • 光精軌工業(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 横田機工(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 日動工業(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw20」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ) クローネアナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ)クローネ
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します!その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト寸法(mm)約69×115タイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネアナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ)クローネ
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します!その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト寸法(mm)約69×115タイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ)クローネ
71,980税込79,178
1個
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します!その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトタイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ) クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ)クローネ
71,980税込79,178
1個
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…・計器に近づくのが難しい…・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…・測定データの確認に何度も現場に行かないと…・測定結果の手記入に間違いがよくある…・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…そのお悩み私たちが解決します!その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトタイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 クローネアナログ無線変換器用 受信器 KWR20クローネ
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m寸法(mm)約30×90取付方式ビス止め使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)920使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上)通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
関連キーワード
w26山20特集