絞り込み
ブランド
- プリンス(フカシロ)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る

プリンス(フカシロ)
プリンスブランドは日本のみならず、長年に渡り世界で最も信頼されるブランドのひとつです。電子着火トーチのパイオニアとして、空調・管材や調理・アウトドアに至るまで様々な分野で使用されています。ユーザー様のご要望にお応えできるよう、更なる製品開発、品質向上に努めサービスの充実を推進してまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フカシロ |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-13-1 |
特価

ガスバーナー用共通ボンベ
プリンス(フカシロ)(27件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(130g)ほか当日出荷から3日以内出荷適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
トーチ用カートリッジボンベ
プリンス(フカシロ)(20件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通取付方式ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
ガスバーナー
プリンス(フカシロ)(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から3日以内出荷宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。付属品電子着火、スタンドTGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776種別ガス寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46摘要ガスボンベセット質量(g)209火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)60火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
ガスバーナー
プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷から3日以内出荷グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。トラスコ品番118-4784種別ガス寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)約25火炎形状極細炎ガス容量(g)8
強力スクリュートーチ
プリンス(フカシロ)(4件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1本ほか当日出荷から3日以内出荷スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90火炎形状スクリュー炎ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
ペンバーナー
プリンス(フカシロ)(13件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
ガストーチ
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から3日以内出荷1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎ガス容量(g)200
PRINCE ガストーチGT-X タイプ P
プリンス(フカシロ)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴ー燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント○
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
スネークファイヤー
プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から3日以内出荷全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100火炎形状スクリューバーナー炎適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
ガストーチハイパーリング
プリンス(フカシロ)(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から3日以内出荷空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。仕様ガスは付属しております。着火装置有。種別ガス質量(g)308(ボンベ除く)外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32最高温度(℃)2100火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)約80火炎形状リング炎ガス容量(g)170
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
プリンス(フカシロ)¥669税込¥7361本当日出荷プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。トラスコ品番527-5686材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50%内容量(g)190
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
エスパーRe:
プリンス(フカシロ)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。付属品スタンド・保護キャップその他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
GT5000用細口ノズル
プリンス(フカシロ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
GT5000・8000用広口ノズル
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
エスパー3Dお買い得セット
プリンス(フカシロ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)