絞り込み
ブランド
- マノール
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マノール
- 2ページ目
2ページ目: マノールのすべての商品

カラートップK 骨材入り
マノール¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用主成分アクリル樹脂系合成エマルジョンpH8.0±1.0比重1.4~1.7危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)73±2標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
マノール防凍剤SS
マノール¥8,698~税込¥9,568~1缶(18kg)ほか6日以内出荷練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用色淡黄色液体主成分亜硝酸化合物比重1.22危険物の類別非危険物特性さび防止、耐寒ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤
マノール¥6,398税込¥7,0381缶(18kg)7日以内出荷セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止色黄色液体主成分塩化カルシウム比重1.25危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Pコン補修用モルタル
マノール¥9,198税込¥10,1181箱(5kg×4袋)8日以内出荷高温環境に対応した「Cタイプ」です。従来品と同等の無収縮性と防水性を有し、夏期の高温環境での作業時間を確保可能なポリマーセメントモルタルです。夏期の高温環境での作業時間を確保可能なタイプ。再乳化粉末樹脂配合のため、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。痩せの無い無収縮タイプです。用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
専用希釈剤
マノール¥3,998税込¥4,3981缶(0.4kg)8日以内出荷マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
一液ウレタンeco平場用
マノール¥34,980税込¥38,4781缶(11.4kg)7日以内出荷取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
カラートップウレタン
マノール¥13,980税込¥15,3781缶(1.5kg)8日以内出荷マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。ウレタンチップ付きなので、ノンスリップ仕様です。[使用量]。0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)。[荷姿当り施工面積]。約5~7m2用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料質量(g)防滑チップ:40内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
カラートップウレタン
マノール¥13,980税込¥15,3781缶(1.5kg)8日以内出荷マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。[使用量]。0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)。[荷姿当り施工面積]。約5~7m2用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
山富貴酸化黄
マノール¥7,298税込¥8,0281袋(9kg)7日以内出荷セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色色黄使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。危険物の類別非危険物性状粉体(黄色)
ドクターQ スーパーライト
マノール¥8,198税込¥9,0181袋(10kg)6日以内出荷から7日以内出荷硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。用途天井・壁面欠損部補修、断面修復材(JHS416規格適合品)比重(硬化体)1.32kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60(1回)
ドクターQ 床・厚塗用
マノール¥8,498税込¥9,3481袋(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等比重(硬化体)2.03kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
ドクターQ 補修用
マノール¥8,998税込¥9,8981袋(20kg)5日以内出荷硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。用途欠損部補修、不陸調整、ジャンカ・打継ぎ部補修等比重(硬化体)2.0kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)2~15(床面)(1回)
スピーディカットモルタル
マノール¥5,698~税込¥6,268~1袋(10kg)ほか5日以内出荷速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修色セメント色仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマーコート
マノール¥17,980税込¥19,7781缶(18kg)7日以内出荷ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生色乳白色液体成分エチレン系ポリマー塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180密度1.03危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
サクビ45
マノール¥22,980税込¥25,2781箱(4kg×4缶)ほか7日以内出荷モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル色乳白色液体pH5.5±1.0主成分エチレン酢酸ビニル共重合体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマー#1000
マノール¥22,980税込¥25,2781缶(18kg)6日以内出荷エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。用途塗布工法 (下地吸水調整材として)。混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性防水コート
マノール¥7,998税込¥8,7981缶(4kg)当日出荷施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
エスコート起泡剤 L
マノール(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(18kg)当日出荷から6日以内出荷各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等色淡黄色液体pH8.5主成分特殊合成界面活性剤比重1.02危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC 粉末タイプ
マノール¥6,798~税込¥7,478~1袋(9kg)ほか5日以内出荷ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用色白色・粉末pH11.0±1.0主成分無塩化無機化合物比重(カサ比重)1.05以下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC 液状タイプ
マノール¥4,898~税込¥5,388~1缶(4L)ほか4日以内出荷ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC-M
マノール¥12,980税込¥14,2781缶(16L)4日以内出荷氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用色淡黄色液体仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00%主成分亜硝酸化合物密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆