絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
ADTECHNO(エーディテクノ)
ADTECHNO(エーディテクノ)のページです。ADTECHNO(エーディテクノ)は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在124件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)10
SVGA高品質液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応仕様DPMS対応規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60コントラスト比500:1解像度800×600走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3輝度(cd/m2)250
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。色マットブラックケーブル長(m)100コネクタ形状ソース側:HDMIタイプ(A)、ディスプレイ側:HDMIタイプ(A)ケーブル径(Φmm)4.5(±0.2)変換タイプオス-オス
フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。ケーブル長(m)20
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-B 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)15
10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)10
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。規格DVI-Dケーブル長(m)30コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
10.1型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-03アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
HDMIエクステンダーRx 受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
HDMIエクステンダーTx送信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
3G-SDI新号対応光延長器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ質量(g)100電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)4保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2発光波長(nm)1310/1490/1550音声2ch
7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×480視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節可
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥73,980税込¥81,3781台欠品中・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781台欠品中10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
アナログXLR Danteオーディオエンコーダ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI デコーダ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI エンコーダ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Blustream HDMI インラインコントローラ V2
ADTECHNO(エーディテクノ)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 30mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 10mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 15mです。
4x4 USB 3.0 KVM マトリックス
ADTECHNO(エーディテクノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。接続台数4
ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
HDMI光ファイバーエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
LCD7621専用EIAラック2連マウントブラケット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷EIA規格の19インチラックへ取付けるための専用金具。最大2台のLCD7621シリーズを2連でのマウントが可能になります。
ルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷LCD7621Sは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各3系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621SはSMPTE規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。3G-SDIではLevel AとBの異なる2つのマッピング方式に対応するほか、入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデイジーチェーンも可能です。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
フルHD 7型業務用マルチメディアタッチパネルディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
ウォールプレート型 XLR Dante コンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷本製品は、アナログオーディオ信号の入力と出力端子を各2 系統ずつ搭載したウォールプレート型のDanteデジタルオーディオコンバータです。