ブランド: ADTECHNO(エーディテクノ)すべて解除
Blustream Danteオーディオアナログデコーダ ADTECHNO(エーディテクノ) 9日以内出荷
DA11ADEは、Dante デジタルオーディオ信号またはAES67をアナログオーディオ信号に変換するDanteオーディオアナログデコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ) 当日出荷 から 9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。
DVI-D信号シングルリンク対応。
最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。
独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。
メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ) 翌日出荷
18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応 EIAラックマウント対応(オプション)
コントラスト比 1200:1 解像度 1920×1080 入力端子 3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9ワイド モニターサイズ 18.5型
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ) 翌日出荷
21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応
コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9ワイド モニターサイズ 21.5型
ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ) 翌々日出荷
Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
HDMI光ファイバーエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ) 翌々日出荷
4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m) 30 コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド 4重シールド オス形状 DVI-D メス形状 DVI-D 変換タイプ メス - オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m) 20 コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド 4重シールド オス形状 DVI-D メス形状 DVI-D 変換タイプ メス - オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m) 15 コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド 4重シールド オス形状 DVI-D メス形状 DVI-D 変換タイプ メス - オス
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。
DVI-D信号シングルリンク対応。
最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。
独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。
メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。
表面処理 グレア コントラスト比 1200:1 解像度 1920×1200 入力端子 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:10 モニターサイズ 7型
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 3日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 グレア コントラスト比 1200:1 解像度 1920×1080 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75/100×100 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 17.3型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 入力ポート HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品 ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 色 ブラック 質量(g) 約300 電源 DC5V2A 本体寸法(mm) 124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃) -20~60 最大消費電力(W) 6 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) 音声入力 (S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 音声出力 (HDMI:1系統):最大7.1ch 映像入力 (VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz 変換タイプ メス - メス
HDMIエクステンダーTx送信機 ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵
・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応
・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800)
・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用
・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m) 1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30 仕様 EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps セット内容 HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4 質量(g) 約110 コネクタ形状 HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1 型番 HD-06T× 保存温度(℃) -20~60 構成 ユニット:TX (送信機) 最大消費電力(W) 8(T×,R×の合計値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×74×18(突起部含まず) 入力端子 HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1 動作電圧 DC12V2.0A 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) 出力端子 RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1 HDMI規格 HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
3G-SDI新号対応光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)
仕様 光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ 付属品 ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書 質量(g) 100 電源 ACアダプター 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm) 78×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V) DC5~17 最大消費電力(W) 4 保証期間 1年間 入力端子 SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用) 動作温度(℃) -10~60 動作湿度(%) 0~90(結露なきこと) 出力端子 SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2 発光波長(nm) 1310/1490/1550 音声 2ch
15.6型ワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品 ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大16 出力 HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC10~24V(推奨12V) 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 383×37.7×239 入力 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75/100×100 スピーカー 2W×2(LR) 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6型 アズワン品番 64-3969-07 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
13.3型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品 ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大15 出力 イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC12~24V(推奨12V) 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325.5×33.5×212 入力 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度 1920×1080 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(LR) 色(本体) ブラック 画面サイズ 13.3型 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
7型SDIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様 1/4インチ穴数:4 付属品 ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 最大9.5 出力 3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC7~24V 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194.5×21×125 入力 3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応) コントラスト比 1100:1 解像度 1920×1200 保証期間 1年 入力端子 3G-SDI×1/HDMI×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック 画面サイズ 7型 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS
13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品 ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大16 出力 イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC10~24V(推奨12V) 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325.5×33.5×212 入力 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度 1920×1080 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(L/R) 色(本体) ブラック 画面サイズ 13.3型 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
10.1型タッチパネルマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品 ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 最大14 出力 イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC7~24V(推奨12V) 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×32.5×166 入力 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度 1920×1200 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 1W×2(L/R) 色(本体) ブラック 画面サイズ 10.1型 アズワン品番 64-3969-04 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS
12.5型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
12.5"4KUHDIPSパネル採用
マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応
2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD)
4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3)
タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン)
1/4インチネジ穴搭載
液晶保護用4Hプロテクトパネルを標準搭載
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応(DC/4ピンXLR)
外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
仕様 1/4インチネジ:上下左右各1つ 付属品 ACアダプター/取扱説明書 規格 4K/UHD 消費電力(W) 最大29 出力 12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源 DC12~24V(推奨15V)/XLR4ピン※スイッチ切替式 表面処理 アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×37×229 入力 12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160 入力端子 12G-SDI×2 / 3G-SDI×2 / HDMI 2.0×1(HDCP 1.4)/HDMI 1.4×3(HDCP 1.4) スピーカー 2W×1(L) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 12.5型 パネル駆動方式 IPS
業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品 ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 色 ブラック 質量(g) 約300 電源 DC5V2A 本体寸法(mm) 124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃) -20~60 最大消費電力(W) 6 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) 音声入力 (HDMI:1系統):最大7.1ch 音声出力 (S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 映像入力 (HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz 変換タイプ メス - メス
SDI→HDMIコンバーター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様 ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用 付属品 ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ 色 ブルー 質量(g) 95 電源 ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください 適合規格 SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm) 68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V) DC5~24 入力信号 SDI(BNC)×1 最大消費電力(W) 4 保証期間 1年間 出力信号 HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ) 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 0~90(結露なきこと) 変換タイプ メス - オス
10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様 DPMS対応 セット内容 リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g) 約1500(本体のみ) 規格 SVGA (Super-VGA) 電源 AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格 FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm) 25×200×52(スタンド含まず) 対応OS (ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式 VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃) -20~60 入力信号 VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA) 最大消費電力(W) 動作時13以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比 500:1 解像度 800×600 視野角 140°/110°(H/V) 走査周波数(水平) 31.5~87.5 走査周波数(垂直) 56~75Hz 入力端子 VGA/ ビデオ(RCA)x2/ モノラル音声(3.5Φミニ) 対応信号 NTSC/PAL/SECAM スピーカー 1W(モノラル) 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック アズワン品番 64-3968-95 タッチパネル方式 4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比 4:3 モニターサイズ 10.4型 輝度(cd/m2 ) 250
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式 HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃) -20~60 最大消費電力(W) 動作時6以下(パワーセーブ時1以下) 走査周波数(水平) 31.5~87.6 走査周波数(垂直) 56~75Hz 対応信号 NTSC/PAL/SECAM スピーカー 1W×1(モノラル) 動作温度(℃) 0~50
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 予約販売
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容 HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/ 質量(kg) 約1(約440/スタンド含まず) 規格 WXGA (Wide-XGA) 電源 7~24V 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式 HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃) -20~60 入力信号 HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W) 10 コントラスト比 800:1 解像度 1280×800 視野角 170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直) 23.976~85.0Hz スピーカー 2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号 音声(ステレオ) 動作温度(℃) 0~50 アスペクト比 8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ 10.1型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 350
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度 1024×600 仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm対応 セット内容 同梱物ACアダプター/リモコン 質量(kg) 約1.2(本体のみ) 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 電源 AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR 適合規格 FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm) 259×170×36.5(スタンド部含まず) 接続方式 SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃) -10~60 入力信号 SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz 最大消費電力(W) ≦6 コントラスト比 500:1 視野角 140°/110°(H/V) 走査周波数(水平) 31.5~87.5 走査周波数(垂直) 56~75Hz 応答速度 5 入力端子 3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください スピーカー 1W×1(モノラル) 出力信号 SD-SDI/HD-SDI 対応フォーマット SD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz 動作温度(℃) 0~40 色(本体) ブラック アズワン品番 64-3968-93 音声出力 3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 アスペクト比 128:75(約16:10) モニターサイズ 10.1型ワイド VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 250
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容 HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(kg) 約1(約440/スタンド含まず) 規格 WXGA (Wide-XGA) 電源 7~24V 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 表面処理 グレア 接続方式 3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃) -20~60 入力信号 3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W) 10 コントラスト比 800:1 解像度 1280×800 視野角 170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直) 23.976~85.0Hz 入力端子 3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) スピーカー 2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号 3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック アズワン品番 64-3969-01 アスペクト比 8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ 10.1型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 350
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 予約販売
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度 1024×600 仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容 ACアダプター/リモコン 質量(kg) 約1.1(本体のみ) 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 出力 DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA) 適合規格 FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm) 259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず) 接続方式 HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃) -10~50(結露なきこと) 入力信号 HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 最大消費電力(W) 動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比 500:1 視野角 140°/110°(H/V) 走査周波数(水平) 31.5~87.5 走査周波数(垂直) 56.0~75.0Hz 入力端子 HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください スピーカー 1W×1(モノラル) 出力信号 音声(3.5Φミニピンジャック) 動作温度(℃) 0~40 色(本体) ブラック 高さ調節 可 アスペクト比 128:75(約16:10) モニターサイズ 10.1型ワイド VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度 1280×800 仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容 HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g) 約940(約400/スタンド含まず) 規格 WXGA (Wide-XGA) 電源 DC7~24V 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 表面処理 グレア 接続方式 3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃) -20~60 入力信号 3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比 800:1 視野角 178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直) 23.976~85.0Hz 入力端子 3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) スピーカー 1W×1(モノラル) 出力信号 3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック アスペクト比 8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ 7型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 300
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m) 15 色 ブラック コネクタ形状 ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス) ケーブル径(Φmm) 4.5±0.2 変換タイプ オス-オス
7型HDMIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様 1/4インチ穴数:4 付属品 ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 最大8.2 出力 HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC7~24V 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194.5×21×125 入力 HDMI×1(HDCPは非対応) コントラスト比 1100:1 解像度 1920×1200 保証期間 1年 入力端子 HDMI×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック 画面サイズ 7型 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品 ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書 電源(V) DC10~24(推奨12) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大16 出力 HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 表面処理 グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 383×37.7×239 入力 HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 3年 入力端子 HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm) 75×75/100×100 スピーカー 2W×2(L/R) 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6型 アズワン品番 64-3969-08 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
3G-SDI対応ルーティングスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
仕様 8入力4出力モデル 付属品 ACアダプター×2、取扱説明書 質量(kg) 1.5 電源 ACアダプター 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプター) 本体寸法(mm) 483×91×44 型番 RS_8×8 入力電圧(V) DC12/3.33A 入力信号 SDI(DVB-ASI)×8 最大消費電力(W) 25 外部制御機能 RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ) 保証期間 1年間 同期信号 入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ) 出力信号 SDI(DVB-ASI) × 8 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 0~90(結露なきこと)
7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度 800×480 仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容 リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g) 約500(本体のみ) 規格 WVGA (Wide-VGA) 電源 AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格 FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm) 188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS (タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式 HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃) -20~60 入力信号 HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W) 動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比 500:1 視野角 140°/120°(H/V) 走査周波数(水平) 31.5~87.5 走査周波数(垂直) 56~75Hz 入力端子 HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用 対応信号 NTSC/PAL/SECAM スピーカー 1W×1(モノラル) 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック タッチパネル方式 4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比 5:3 モニターサイズ 7型ワイド VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 450 角度調節 可
10.1型高解像度液晶搭載 業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 4日以内出荷
・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
・5線式タッチパネル搭載
・デジタル・アナログ入力信号対応
・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
・反転表示機能
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度 1280×800 仕様 VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容 HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン 規格 WXGA (Wide-XGA) 電源 7~24V 適合規格 FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OS Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式 HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃) -20~60 入力信号 HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W) 10 コントラスト比 800:1 視野角 170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直) 23.976~85.0Hz スピーカー 2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号 音声(ステレオ) 動作温度(℃) 0~50 タッチパネル方式 5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比 8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ 10.1型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 350