カテゴリ
- パソコン/周辺機器(120)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- アドテック(109)
- メディアカバーマーケット(70)
- METZELER(メッツラー)(9)
- DEUTSCH(2)
- AUTOSOL(オートゾル)(1)
- TRW(1)
「adtec」の検索結果

Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。ケーブル長(m)30
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
HDMI光ファイバーエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。規格DVI-Dケーブル長(m)30コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。分配数2
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20
13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
SVGA高品質液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応仕様DPMS対応規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60コントラスト比500:1解像度800×600走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3輝度(cd/m2)250
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781台欠品中10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
10.1型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-03アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×480視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節可
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
HDMIエクステンダーTx送信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
HDMIエクステンダーRx 受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥73,980税込¥81,3781台欠品中・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)15
10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)10
15.6型ワイドマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
13.3型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
10.1型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペク ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)コネクタ形状HDMI:タイプA型番DSE-003保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHzオス形状HDMI変換タイプメス - メス
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター 様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応、デジタル:SDI(3G/HD/SD)、HDMI、AES/EBUオーディオ アナログ:コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能 アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載 オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能色ホワイト質量(g)210電源ACアダプタ本体寸法(mm)151×91×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC12最大消費電力(W)10動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー付属品ACアダプター×2、取扱説明書電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44入力電圧(V)DC12/3.33A外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
3G-SDI6系統伝送光延長器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)0~55動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×4発光波長(nm)1310/1490/1550
1入力3出力SDI分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)付属品ACアダプタ(12V/1.5A)質量(g)約95電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷・8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・8型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・VGA/ビデオ×2入力対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・スタンド底面のフック穴で壁掛けも可能仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/専用SKS接続ケーブル/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用質量(g)約1200(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用最大消費電力(W)動作時8以下(パワーセーブ時1以下)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×163×38(スタンド含まず)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(モノラルRCA)※付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ8型輝度(cd/m2)350
7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mm質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.1(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック高さ調節可アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250角度調節可
HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書質量(g)約630(本体のみ)規格XGA電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.0~80.0走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300