カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(79)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • アドテック(93)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • METZELER(メッツラー)(9)
  • AUTOSOL(オートゾル)(1)
  • TRW(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adtec」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    ケーブル長(m)30
  • 4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)

    4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
    コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
  • ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
  • HDMI光ファイバーエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDMI光ファイバーエクステンダーセット

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
  • フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。
    表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    規格DVI-Dケーブル長(m)30コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)20コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。
  • フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
  • 2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。
    分配数2
  • 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)20
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)15
  • 10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)10
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ケーブル径(Φmm)4.5±0.2ケーブル長(m)15ブラック適合規格USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) / USB 3.2 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0 / USB 1.1コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)伝送速度(Gbps)最大10ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 5m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 5m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)5
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)10
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。
    マットブラックケーブル長(m)100コネクタ形状ソース側:HDMIタイプ(A)、ディスプレイ側:HDMIタイプ(A)ケーブル径(Φmm)4.5(±0.2)変換タイプオス-オス
  • 10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-B 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-B 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)15
  • 10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)10
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    ケーブル長(m)20
  • Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)

    Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
  • Dante AV Ultra HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)

    Dante AV Ultra HDMI デコーダ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 30mです。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 10mです。
  • LCD7621専用EIAラック2連マウントブラケット ADTECHNO(エーディテクノ)

    LCD7621専用EIAラック2連マウントブラケット

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    EIA規格の19インチラックへ取付けるための専用金具。最大2台のLCD7621シリーズを2連でのマウントが可能になります。
  • デジタルオーディオエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)

    デジタルオーディオエクステンダーセット

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    光デジタルと同軸デジタル音声を 1 本の LAN ケーブル(Cat6/5e 以上)で最長 300m 伝送可能なオーディオ延長器です。
    最大延長(m)300
  • 10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 5m ADTECHNO(エーディテクノ)

    10Gbps対応光ファイバ USBケーブル A-A 5m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)5
  • 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)40
  • 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)15
  • Blustream HDBaseT CSC受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream HDBaseT CSC受信機

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    CSC機能を搭載したHDBaseT受信機です。別途HDBaseT送信機が必要です。
  • 4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    12G-SDI信号をHDMI2.0へ変換する4K対応コンバータです。
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 20m。
    ケーブル長(m)20ケーブルHDMI
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 15m。
    ケーブル長(m)15ケーブルHDMI
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)40コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
  • AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
  • AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
    付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
  • AVMATRIX 12G-SDI SFP送信モジュール ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX 12G-SDI SFP送信モジュール

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX 12G-SFP-LC-TX 12G-SDI SFP送信モジュール。
    コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
  • Blustream HDMI インラインコントローラ V2 ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream HDMI インラインコントローラ V2

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。