カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • エスコ(6)
  • mizuno(ミズノ)(5)
  • Derekduck Industries Corp(3)
  • SMC(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SapiSelco(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • NBK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce425」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDI→HDMIコンバーター ADTECHNO(エーディテクノ)

    SDI→HDMIコンバーター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
    仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
PCアクセサリーカテゴリ