カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ce-425」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閃光車高灯 槌屋ヤック

    閃光車高灯

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
    定格電圧(V)DC12/24材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
  • 差し込み型目玉釦 日本紐釦貿易

    差し込み型目玉釦

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    10,980税込12,078
    1箱
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco

    ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

    SapiSelco
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    寒冷地で使用できます。
    用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
  • 差し込み型目玉釦 NBK

    差し込み型目玉釦

    NBK
    6,798税込7,478
    1袋
    4日以内出荷
  • プライムフィットNA 21B mizuno(ミズノ)

    プライムフィットNA 21B

    mizuno(ミズノ)
    14,800税込16,280
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT NA 21B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。ベルトタイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約580(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
  • プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ)

    プライムフィットNA 11B

    mizuno(ミズノ)
    14,800税込16,280
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT NA 11B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。紐+ファスナータイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約570(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ)

    プライムフィット NG11H

    mizuno(ミズノ)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    PRIME FIT NG 11H 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。 かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比) 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途建設業・製造業09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
  • プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)

    プライムフィット AG11L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
  • プライムフィットMA 11L mizuno(ミズノ)

    プライムフィットMA 11L

    mizuno(ミズノ)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT MA 11L。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。屈曲作業時にプロテクターが動きを妨げない設計の、足甲プロテクター一体型モデル。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。足首に当たりにくい足甲プロテクター:足甲プロテクターがスライドして屈曲時に足首付近への当たりを軽減。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。耐切創性・耐摩耗性に優れた固着テープ:プロテクターを固着するテープには耐切創性・耐摩耗性に優れたケブラー(R)を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約495(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成樹脂、合成繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
  • 6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
  • 10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
  • 8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ

    8mmx3/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
  • 6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ

    6mmx3/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
  • R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
  • R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • 閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ 槌屋ヤック

    閃光車高灯用ドレスアップフレーム クロームメッキ

    槌屋ヤック
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    閃光車高灯シリーズを簡単にドレスアップ出来るフレーム 閃光車高灯に挟み込ませるだけの簡単装着
    材質ABS(クロームメッキ)適合品番CE-425/CE-426/CE-427/CE-428/CE-429/CE-430
  • SDI→HDMIコンバーター ADTECHNO(エーディテクノ)

    SDI→HDMIコンバーター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
    仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
  • 防護服 Derekduck Industries Corp

    防護服

    Derekduck Industries Corp
    39,980税込43,978
    1箱(50着)
    11日以内出荷
    粉じん作業用防護服。アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
    仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMS不織布)規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
  • 防護服 Derekduck Industries Corp

    防護服

    Derekduck Industries Corp
    59,980税込65,978
    1箱(50着)
    11日以内出荷
    火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服。ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
    仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMMS不織布)規格欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
  • 防護服 Derekduck Industries Corp

    防護服

    Derekduck Industries Corp
    74,980税込82,478
    1箱(50着)
    11日以内出荷
    油&液体化学物質飛沫用防護服。フィルムラミネート不織布とつなぎ目のシールにより、液体化学物質に対する優れた防護性能。ウルチテック1800Tの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
    仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6機能ダイオキシンレベル2/3対応耐水性(mm)2000以上各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
  • CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40) SMC

    CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F40) SMC

    CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F40)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動