カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(257)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(124)
  • StarTech.com(91)
  • サンワサプライ(90)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(87)
  • ASUS(エイスース)(64)
  • サンワダイレクト(64)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(57)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(55)
  • Philips(54)
  • SDS(48)
  • Acer(エイサー)(41)
  • Pixio(41)
  • エレコム(29)
  • EIZO(27)
  • CONTEC(コンテック)(26)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](21)
  • BenQ(ベンキュー)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa 100」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:ありADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:ありADTECHNO(エーディテクノ)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応 EIAラックマウント対応(オプション)
コントラスト比1200:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ18.5型
15.6型ワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)15.6型ワイドマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-07アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
15.6型ワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)15.6型ワイドマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
189,800税込208,780
1台
欠品中
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
23.8型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)23.8型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
539,800税込593,780
1台
4日以内出荷
4KUltraHD液晶パネル採用 マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応 2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD) 4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3) タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン) VESA100×100/200×200mmネジ穴搭載 4ピンXLR電源入力対応 外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
付属品ACアダプター/TALLY用コネクタ/取扱説明書規格4K/UHD消費電力(W)最大62出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン)電源XLR4ピンDC12~24V(推奨15V)表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×68×376.4入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4)コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間1年入力端子12G-SDI×2 / 3G-SDI×2 / HDMI 2.0×1(HDCP 1.4) / HDMI 1.4×3(HDCP 1.4)VESAマウント(mm)100×100/200×200スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
4K UHD 15.6型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)4K UHD 15.6型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ 15.6型4KIPS液晶パネル採用 HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載 デジタルとアナログの両入力に対応 HDCPrev2.2及び1.4対応 画面分割とPinP表示機能を搭載 映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載 設置方法に合わせた表示設定機能 軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載 2系統の電源入力に対応 外部バッテリー接続に対応 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用のケンジントンロック穴を装備 VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応 U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション) EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mmセット内容リモコン/ACアダプター質量(g)約1360(スタンド含まず)規格4K/UHD電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA保存温度(℃)-20~65入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1最大消費電力(W)17コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角176°/176°(H/V)走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz入力端子MI 2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/ HDMI 1.4×2(HDCP1.4対応)/ DisplayPort 1.2×1 / VGA×1スピーカー2W×2(ステレオ)出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)330
HDMIエクステンダーRx 受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーRx 受信機ADTECHNO(エーディテクノ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節
10.1型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
69,980税込76,978
1台
欠品中
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-03アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプADTECHNO(エーディテクノ)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約900規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
10.1型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペク ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
欠品中
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
10.1型タッチパネルマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型タッチパネルマルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
85,980税込94,578
1台
欠品中
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-04アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-01アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書質量(g)約630(本体のみ)規格XGA電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.0~80.0走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書質量(g)約570(本体のみ)規格XGA電源AC100V50/60HzDC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.5~80.0走査周波数(垂直)60~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
10.1型高解像度液晶搭載 業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型高解像度液晶搭載 業務用タッチパネル液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ・5線式タッチパネル搭載 ・デジタル・アナログ入力信号対応 ・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 ・反転表示機能 ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル ADTECHNO(エーディテクノ)フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデルADTECHNO(エーディテクノ)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1 / HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)x 1 / 音声(RCA)L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz変換タイプメス - メス
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1台
欠品中
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-05音声出力ステレオアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニターADTECHNO(エーディテクノ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)走査周波数(水平)31.5~87.6走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50
HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)