- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 淀川電機製作所
- 3ページ目
3ページ目: 淀川電機製作所のすべての商品
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)14
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)58/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))58/60
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
14日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)12
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1台
¥129,000
税込¥141,900
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)エアホイルファン
吐出口可変方向3方向
多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向右
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)多段ターボファン
吐出口可変方向3方向
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
集塵機本体型式DET400A用のキャスターです。
適合本体型式DET400A
寸法(Φmm)50
セット内容自在2輪、自在S付2輪
1台
¥7,790
税込¥8,569
3日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
回転方向左
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
回転方向左
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向