STATUSUNI(ステータスユニ)
STATUSUNI(ステータスユニ)のページです。STATUSUNI(ステータスユニ)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ウエストバッグ(小)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)当日出荷
日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠)適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40
安全靴 短靴STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
どのような制服にも合わせやすい黒革靴風のデザインで、通勤用シューズとしてもお使いできます。
安全性、耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
こちらの安全靴は10年以上のロングセラー商品であり、品質/安定性から多くのお客様からリーピートをいただいております。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。形状ローカット種類安全靴材質(甲被)人工皮革・牛本革材質(底部)2層ウレタン材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ウエストバッグ(大)STATUSUNI(ステータスユニ)(3件のレビュー)当日出荷
日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠)適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×100×55
警備吊紐STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
警備服を彩る装飾用の警笛紐モールになります。
先端の金属Oリングに警笛を装着し右ポケットへ、編み込まれた輪っかを袖と肩にあるバンド状の肩章(エポーレット)に通して装着します。
緊急時には止血バンドや警備において現行犯で拘束する際に手錠代わりにお使いいただける強度を有しております。
役職別に色をお選びいただけるよう4色ご用意しました。
用途警備服の装飾、緊急時の止血バンド、現行犯の拘束紐、コスプレサイズフリー混率(%)ポリエステル100
安全靴 半長靴STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーブーツ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
半長靴タイプなのでスネや、くるぶしなど広範囲にカバーできる安全性の高い安全靴になります。
もちろん耐油/耐滑にも対応!
スタイリッシュなデザインに、靴幅は4Eの幅広タイプ、履きやすく、落ち着いたデザインです。
耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。種類セーフティーシューズ足幅4E材質(底部)2層ウレタン
アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)7日以内出荷
高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げたアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色を実現。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
ぜひお手に取ってみて下さい。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)色ブルー混率(%)ポリエステル90、綿10特性吸汗速乾、耐光性
すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチありSTATUSUNI(ステータスユニ)当日出荷から7日以内出荷
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性色ホワイト入数(双)12材質綿100%指マチマチあり
洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラック備考1着セット内容バッテリーセット混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応
黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃種別ベストバッテリー容量(mAh)10000バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A色ブラック充電時間(時間)約6機能発熱混率(%)ポリエステル100
アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地)STATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
日焼けに強い日本製の超高耐光生地を高品位なパンチングメッシュ処理で仕上げたアポロキャップになります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。真夏にこそ被っていただきたいメッシュアポロキャップです。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ × 1色ネイビー混率(%)ポリエステル90、コットン10
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10個)
当日出荷
警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。
共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。
用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
ポータブル電源(155Wh) USB-CSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
ポケット付き胸あてエプロン (ポリエステル100%)STATUSUNI(ステータスユニ)当日出荷から7日以内出荷
シンプルでベーシックなどなたにも似 合うエプロンです。リーズナブルなが ら柔らかな風合いの生地を使用してお り、身体にフィットして動きやすく機 能性にも優れています 豊富な全8色を揃えました。
用途事務作業、現場作業、梱包作業、飲食業、バー、バルなどセット内容エプロン1着サイズフリー
すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり(フリーサイズ)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)当日出荷
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用材質綿100%色ホワイトサイズフリー入数(双)12機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性全長(cm)24指マチマチあり
ワンステップエプロン (ポリエステル100%)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
頭から被るだけの簡単ワンステップで 着用できるエプロンなのに着崩れなく ストレスを感じません。 性別、体型に関係なくどなたでも着用 でき、太めの肩ひもはずり落ちの心配 もありません。 柔軟性の高いポリエステル100%が着 心地を高めてくれます。 全8色を揃えました
用途事務作業、現場作業、梱包作業、飲食業、バー、バルなどセット内容エプロン1着サイズフリー
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約300(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
保冷剤STATUSUNI(ステータスユニ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
腕章10枚組 (交通/警備/指導員)STATUSUNI(ステータスユニ)¥2,098~税込¥2,308~
1セット(10枚)
7日以内出荷
装着する者が周囲にその役割を意思表示するための腕章になります。
交通腕章の緑色(よもぎ色)は道路を表し、白色はレール(軌道)を意味し、交通安全の意識を高めるために古くは大正12年2月に、警察に制度として導入されたものになります。
併せて現場で要望の高い「警備」と「指導員」の腕章もご用意しました。
用途地域パトロール、交通安全、コスプレセット内容腕章10枚組材質PVCサイズフリー取付方式安全ピン
作業用透湿性レインウェアSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。
用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000材質(表)ナイロンセット内容透湿性レインウェア
クラシカルキャップSTATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)7日以内出荷
頭髪や地肌に直接触れるからこそ、素材であるコットンの質と被った時のサイズ感に拘りました。
大きさの心配をしなくても良いフリーサイズと 深すぎず浅すぎないサイズ感。
男性から女性まで多くの方にお使い頂きたいという願いから56~60cmを採用しました。
用途防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロ型ベースボールキャップサイズフリー混率(%)綿100機能防暑、防寒、防砂頭囲(cm)56~60
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカット色ブラックタイプ【スニーカー】マジックタイプ種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約320(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプマジックタイプ
日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)7日以内出荷
日本製ならではの素材の品質と仕上がりの良さ、合皮ならではの利便性を追求した2つ穴の作業ベルトです。
雨や水飛沫等がかかるような現場でも使用でき、濡れた場合にもすぐに乾く利便性と耐久性は作業用帯革
として外せない条件だと言えます。
2つ穴:ダブルピンによる固定は作業する者への安定した保持力を発揮します。
用途胴部に締める帯、装飾セット内容作業帯革ベルト(日本製)
洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6機能発熱セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー色ネイビーバッテリー容量(mAh)10000種別ベスト混率(%)ポリエステル100
アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)7日以内出荷
防寒用に柔らかなフリースの耳当てを追加したアポロキャップになります。
耳当ては内側に折りたためるオールシーズン対応。
生地素材はポリエステル100%ながら落ち着いた発色の紺色が精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)色ブルーサイズフリー混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)56~60特性防寒
無地アポロキャップ(国産高耐光)STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げた無地のアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色をぜひお手に取ってみて下さい。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
用途防暑、防寒、防砂、装飾セット内容無地アポロキャップ(国産高耐光)色ブルー混率(%)ポリエステル90、綿10特性吸汗速乾、耐光性
手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセットSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)色グレー混率(%)ポリエステル100
ネクタイ(低反射ポリエステル100%)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)7日以内出荷
フォーマルな場での警備業で使用される制服・ユニフォーム用に作られた低反射ポリエステル製のネクタイです。
色はプレーン柄で落ち着きのあるシックな風合いの紺色と濃い紅色のえんじ色。コストパフォーマンスに優れ、
数と色を揃えたい場合にお選びいただける商品になっております。
用途フォーマルな場での警備業で使用される制服・ユニフォーム用に作られた低反射ポリエステル製のネクタイです。プレーン柄で落ち着きのあるシックな風合いとコストパフォーマンスに優れ、数と色を揃えたい場合にお選びいただける商品になっております。セット内容ネクタイ(低反射ポリエステル100%)サイズフリー混率(%)ポリエステル100
防水特厚ターポリンバッグ20リットルSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
濡れてしまっては困る書類・精密機械類・計測器等の大切なモノを雨・水の飛沫から守る肉厚の防水バッグです。優れた防水性と耐久性で、強い雨でも内容物を濡らしません。容積は20リットルありノートPCや小型ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)も入れられる大きさとなっております。お仕事だけでなく普段使いでもお使いいただけるオススメの商品です。
用途濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。仕様防水バッグ【単品】セット内容防水ターポリンバッグ本体、リュック用ショルダーベルト2本材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.52色ブラック容量20L質量(g)約390(本体)寸法(縦×横)(cm)58×37底面(Φmm)37
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)質量(kg)【バッテリー】3.5出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)本体5W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)90充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)DC24V/5A、バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V)USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
国内生産にこだわった日本製の生地を採用した迷彩柄ユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。※縫製は海外工場になります。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)STATUSUNI(ステータスユニ)4日以内出荷
上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。
背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。
保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。
内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。
メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。
容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス)内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス)質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤)寸法(幅W×長さL)(mm)25~80×470~920(バッグストラップ)付属品紐(溶着PPロープ)仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)
空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセットSTATUSUNI(ステータスユニ)当日出荷
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質綿混混率(%)ポリエステル90、綿10機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ)STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト
レッチ(伸縮性)ワークパンツです。
ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、
各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。
ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。
これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。
用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。セット内容伸縮性カーゴスラックス種別カーゴスラックス材質綿混色グレー混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3機能ストレッチ生地伸縮性T/Cツイル材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)
保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付)STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
熱中症にはしっかり対応したいが、コストはなるべく抑えたい...そんな願いに応えつつインナーにもアウターにも使える保冷剤付きベストです。総メッシュ素材なので軽く、涼しく、体にフィットする着用感。超高輝度な布反射材は洗濯機による洗濯にも対応します。保冷剤ポケットは背中と両脇に配し、効率よく体幹を冷やします。-18℃以下の環境(冷凍庫)でおよそ8時間の冷却をしますと35℃の環境下で約5℃を4時間ほど維持します。
用途コストを抑えた熱中症対策セット内容総メッシュ反射ベスト、保冷剤2個胸囲(cm)82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【保冷剤】155×110×25着丈(cm)28質量(g/個)【保冷剤】約165素材ポリエステルメッシュ100%
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラックサイズS備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)32着丈(cm)55機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源(288Wh) LiFePO4STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
急速充電(60%以上短縮)と4倍以上もの繰り返し充電(2000回)と優れ、激しく炎上・爆発に至りづらい安心安全な最新鋭のリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を内蔵した新世代のポータブル電源です。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、18Wと100W出力を完備。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。容量も288Wながら現場に持ち込みやすい3.5kgと軽量な取り回しと最新の使い心地をぜひお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様X300材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)出力(W)AC/定格出力:300、瞬間最大600出力DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)、USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)本体質量(kg)3.5入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)42ライト種類5W LED電池寿命約2,000回充電時間(時間)2.9電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)288 (90,000mAh/3.2V)