カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 継手(20)
絞り込み
種類
エルボ(4)
ソケット(5)
チーズ(3)
ニップル(2)
ブッシング(3)
プラグ(1)
ホースジョイント(1)
材質
- ステンレス(7)
- 鋳鉄(11)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(20)
呼び径(A)
- 6(13)
- 8(16)
- 10(14)
- 15(3)
- 20(7)
- 25(4)
- 32(6)
- 40(4)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(2)
- 100(3)
呼び径(B)
- 1/8(13)
- 1/4(15)
- 3/8(14)
- 1/2(4)
- 3/4(7)
- 1(4)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(4)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(116)
- 千代田通商(163)
- アソー(53)
- PISCO(ピスコ)(229)
- エスコ(732)
- 清水製作所[継手](49)
- シンコー[継手](31)
- 正和(10)
- KITZ(キッツ)(33)
- フジトク(157)
- SMC(2,464)
- BIGM(丸山製作所)(1,416)
- RS PRO(704)
- YAMAHA(ヤマハ)(694)
- コガネイ(513)
- MAZDA(マツダ)(476)
- CKD(475)
- 大阪魂(412)
- Festo(402)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「1/8 1/4」の検索結果
特価

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 樹脂コーティング管継手
吉年¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0