カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- ステンレス製ねじ込み継手(4)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(10)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
材質
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(10)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(17)
種類
エルボ(4)
ソケット(4)
チーズ(3)
ニップル(2)
ブッシング(3)
プラグ(1)
呼び径(B)
- 1/8(7)
- 1/4(14)
- 3/8(14)
- 1/2(4)
- 3/4(16)
- 1(5)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(5)
- 2(4)
- 2-1/2(6)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(1)
呼び径(A)
- 6(6)
- 8(14)
- 10(14)
- 15(3)
- 20(16)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(5)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(3)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(1)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(100)
- アソー(23)
- エスコ(709)
- KITZ(キッツ)(25)
- イノック(7)
- 桑名金属工業(13)
- SMC(2,333)
- 大阪魂(894)
- BIGM(丸山製作所)(585)
- RS PRO(534)
- CKD(404)
- MAZDA(マツダ)(359)
- オカムラ(岡村製作所)(325)
- イチネンTASCO(148)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(142)
- TRUSCO(136)
- ノーブランド(132)
- StarTech.com(126)
- コガネイ(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「3/4 3/8」の検索結果

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 樹脂コーティング管継手
吉年¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0