カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,635)
- ステンレス製ねじ込み継手(181)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(107)
- 水栓部品(77)
- 給水管継手(148)
- 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(50)
- パイプニップル類・鉄ソケット(22)
- 作業工具(1,995)
- ソケットアダプター(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,013)
- 制御機器(2,953)
- パソコン/周辺機器(2,584)
- 農業機械(1,808)
- 物流用品(1,421)
- バイク純正部品(1,405)
- 測定用品(1,146)
- 科学研究・開発用品(917)
- 事務用品(775)
- ねじ・ボルト・釘(648)
- バイク部品(648)
- 船舶用品・漁業資材(628)
- 電気材料(597)
- 切削工具(547)
- 空調・照明・電設資材(538)
- 自動車純正部品(528)
- 家電(479)
- 建築金物(477)
- 油圧機器・油圧ホース(454)
- メカニカル部品(433)
- 機構部品(385)
- オフィス家具(362)
- 安全標識(351)
- FA担当者のオススメ新商品(350)
- 防犯用品(345)
- 介護用品(343)
- 建材・エクステリア(342)
- 自動車補修部品(319)
- 塗料(314)
- 電動工具(287)
- 学童・教育用品(286)
- 防災用品(270)
- 作業服(217)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(214)
- 日用品(209)
- トラック純正部品(202)
- 厨房用品(198)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(177)
- カー用品(169)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(162)
- 医療(160)
- 印刷用紙/インク/印刷機(156)
- 清掃用品(155)
- 洗車・清掃(149)
- 保管用品(145)
- 店舗什器・備品(143)
- 農業・園芸資材(127)
- 肥料・農薬・除草剤・種(126)
- 溶接用品(115)
- 安全用品(114)
- 鈑金・塗装(110)
- ポンプ・送風機・電熱機器(108)
- 接着剤・補修材(104)
- 洗剤・除去剤(97)
- 測定関連サービス(92)
- 住設機器(88)
- 整備工具・収納(87)
- バッテリー・電装(83)
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 研磨材(65)
- 食品・飲料(63)
- ヘルスケア(62)
- 縫製用品(61)
- 自動車用オイル・ケミカル(59)
- 卓上消耗品(51)
- フォークリフト・産機・建機用品(50)
- 空圧工具(48)
- 梱包用品(40)
- 救急・衛生(40)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- スプレー・オイル・グリス(38)
- トラック用品・パーツ(36)
- 手袋(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 自転車部品(32)
- 理美容(31)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(25)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- テープ(22)
- エンジン工具(22)
- 安全保護具(21)
- 安全靴・作業靴(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- クリーンルーム用品(19)
- マスク(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- 農具(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- タイヤ・足回り(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
絞り込み
呼び径(B)
材質
- その他(16)
- アルミ(67)
- ガラス(4)
- ゴム(8)
- シリコン(8)
- スチール(265)
- ステンレス(486)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(30)
- 塩化ビニール(PVC)(61)
- 木(10)
- 樹脂(182)
- 銅(17)
- 鋳鉄(143)
- 陶磁器(1)
- 青銅(127)
- 黄銅(真鍮)(198)
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(108)
- 吉年(21)
- KVK(40)
- KITZ(キッツ)(89)
- アソー(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(110)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(72)
- ミヤコ(38)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(66)
- フジトク(99)
- エスコ(595)
- SMC(2,322)
- BIGM(丸山製作所)(1,710)
- KITO(キトー)(1,285)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,126)
- RS PRO(784)
- CKD(548)
- 大阪魂(518)
- コガネイ(431)
- メディアカバーマーケット(362)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・吉年・KVK・KITZ(キッツ)・アソー・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・フジトク・エスコ・SMC・BIGM(丸山製作所)・KITO(キトー)・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・CKD・大阪魂・コガネイ・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「3/4 1/2」の検索結果

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング20(3/4)×13(1/2)
KVK¥999税込¥1,0991個当日出荷材質青銅製形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)24寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)Rc1/2
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット20(3/4)×13(1/2)
KVK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)38呼び径(B)1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2呼び径(A)13接続ねじ種類Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)
KVK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手寸法L(mm)58寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(50個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
異径エルボ20(3/4)×13(1/2)
KVK(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質青銅製形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)29寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
WILLIAMS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
1/2x3/4インチニップル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
...