カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- CKD(31)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 渡辺電機工業(14)
- 廣杉計器(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ALCANhands(6)
- 中央精機(6)
- SWAGE-LINE(6)
- KTC(5)
- ミヤコ自動車(4)
- TRUSCO(3)
- エイム電子(3)
- 岩田製作所(2)
- サクラクレパス(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 桑名金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b4-36」の検索結果
特価

径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応