コマロック

コマロックのページです。コマロックは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマバリアⅠ型 コマロックコマバリアⅠ型コマロック(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用オイル拡散防止用海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス水上イベント用河川、池などの水路口の緊急、常設用岸壁、護岸工事の標示バリケード仕様カーテン無全長(m)20自重(kg)38体積(m3)0.8
コマコートB 18L (コンクリート油性剥離剤) コマロックコマコートB 18L (コンクリート油性剥離剤)コマロック
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
保護パッド コマロック保護パッドコマロック
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
商品名:コマ保護パッド
コマコートB 200L (コンクリート油性剥離剤) コマロックコマコートB 200L (コンクリート油性剥離剤)コマロック
75,980税込83,578
1缶
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コマロックレッコカン コマロックコマロックレッコカンコマロック
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できるストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤操作防止)US型強力シャックル KS-1150 13.5t<名前の由来>海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験などシルバー
コマロックフック コマロックコマロックフックコマロック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
コマロックフック、別名を型枠フック小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
コマバリアⅡ型 コマロックコマバリアⅡ型コマロック
209,800税込230,780
1本
7日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている軽量でコンパクトに収納できる
用途低水深の防止用オイル拡散防止用海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス水上イベント用河川、池などの水路口の緊急、常設用岸壁、護岸工事の標示バリケード海難防止膜体積(m3)1.2
コマコートECO コマロックコマコートECOコマロック
27,900税込30,690
1缶(18L)ほか
7日以内出荷
自然環境にやさしい植物油製の生分解性コンクリート剥離剤植物油を基油としており、生分解率99.2%で油は分解されるため、万が一流出しても環境に与える影響はほとんどありません
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般主な用途橋梁、コンクリート仕様生分解率99.2%塗布面積(m2)20~25/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
コマコート コマロックコマコートコマロック
12,980税込14,278
1缶(18L)ほか
7日以内出荷
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般主な用途橋梁、コンクリート仕様生分解率32.3%使用方法モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。塗布面積(m2)20~25/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コマバリア KB-Ⅰ型 L=10m コマロックコマバリア KB-Ⅰ型 L=10mコマロック
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている 軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用、オイル拡散防止用、海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス、水上イベント用、河川、池などの水路口の緊急、常設用、岸壁、護岸工事の標示バリケード全長(m)10自重(kg)19体積(cm3)0.4