カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • 東豊工業(6)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jpms」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックエポプライマーⅡ 神東塗料

    クイックエポプライマーⅡ

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品
    用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
  • クイックエポプライマーⅡ 神東塗料

    クイックエポプライマーⅡ

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    速乾性 乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます 優れたさび止め効果 1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。 幅広い下地適応 特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。 幅広い上塗り適応 合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます 優れた作業性 1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
    用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面種別鉛、クロムフリー規格JPMS28主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等塗布方法はけ・ローラー使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15特性プライマー、付着性、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分危険物の性状非水溶性