カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 神東塗料
- 東豊工業(6)
- シントーファミリー(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jpms」の検索結果

クイックエポプライマーⅡ
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)4日以内出荷・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13