カテゴリ

  • 塗料(21)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • SMC(102)
  • 東洋技研(70)
  • ダイヤトレンド(63)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • VISHAY(54)
  • RS PRO(52)
  • エスコ(45)
  • onsemi(45)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ホンダ(35)
  • 岩田製作所(31)
  • 日立産機システム(31)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • TRUSCO(24)
  • 大阪魂(21)
  • サンドビック(20)
  • JFEアドバンテック(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-55」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオゴーセー#500 神東塗料ネオゴーセー#500神東塗料
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
水性スペースエース 神東塗料水性スペースエース神東塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
NYポリンK 上塗 神東塗料NYポリンK 上塗神東塗料
28,980税込31,878
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
シントー水性グランツGP 神東塗料シントー水性グランツGP神東塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
ネオアルキス 神東塗料ネオアルキス神東塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
ネオゴーセー#2300 神東塗料ネオゴーセー#2300神東塗料
55,980税込61,578
1セット(16kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100 神東塗料シントーフロン#100神東塗料
54,980税込60,478
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
主成分ふっ素樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料シントーフロン#100 橋梁用神東塗料
87,980税込96,778
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料ネオゴーセー#2300 低温用神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ページ70エコ 神東塗料ページ70エコ神東塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面規格JIS K 5663主成分環境対応形エマルション主な用途内装用塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶消
シントップUPクリーン 神東塗料シントップUPクリーン神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)主成分アクリルウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート使用量0.25~0.35kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~30特性防水、弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間つや艶有
ページサニ 神東塗料ページサニ神東塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)特性耐湿性、防かび性適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
SPワイド 神東塗料SPワイド神東塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
シントーハヤブサウレタン 神東塗料シントーハヤブサウレタン神東塗料
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料シントー1液ハヤブサウレタン神東塗料
19,980税込21,978
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
MF-HOMEトップ 神東塗料MF-HOMEトップ神東塗料
89,980税込98,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
SPワイドポリン 神東塗料SPワイドポリン神東塗料
31,980税込35,178
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
シントーハヤブサシリコン 神東塗料シントーハヤブサシリコン神東塗料
21,980税込24,178
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
アクアフロンティアHG-Ⅱ 神東塗料アクアフロンティアHG-Ⅱ神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
フロンティアHG 神東塗料フロンティアHG神東塗料
49,980税込54,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
s-555m特集